Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5374 Kraft Biteinsatz T-Profil (für Torx) T50 Länge 53mm Antrieb 12,5mm (1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5374 Kraft Biteinsatz T-Profil (für Torx) T50 Länge 53mm Antrieb 12,5mm (1/2
BGS 5374 Kraft Biteinsatz T-Profil (für Torx) T50 Länge 53mm Antrieb 12,5mm (1/2
Artikel-Nr.:
     492-28726
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5374
EAN/GTIN:
     4026947053745
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
BGS 5374 Kraft Biteinsatz T-Profil (für Torx) T50 Länge 53mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx)
  • Abtriebsprofilgröße: T50
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 80g
  • Länge: 53mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Brüniert
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit torx 50, bit (torx®), bgs bit torx, BGS 5374 Kraft Biteinsatz T-Profil (für Torx) T50 Länge 53mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Bits Schlagschrauberbetrieb Handschrauberbetrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 7,13*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,51*
€ 12,42*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5367
ab € 4,68*
Ähnlich
BGS Technic
5370
ab € 4,68*
Ähnlich
BGS Technic
5371
ab € 4,69*
Ähnlich
BGS Technic
5372
ab € 4,87*
Ähnlich
BGS Technic
5373
ab € 4,85*
Ähnlich
BGS Technic
5375
ab € 4,84*
Ähnlich
BGS Technic
5378
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS Technic
5369
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.