Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5483-M5 Kraft Biteinsatz Keil-Profil (für RIBE) M5 Länge 75mm Antrieb 12,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5483-M5 Kraft Biteinsatz Keil-Profil (für RIBE) M5 Länge 75mm Antrieb 12,5mm
BGS 5483-M5 Kraft Biteinsatz Keil-Profil (für RIBE) M5 Länge 75mm Antrieb 12,5mm
Artikel-Nr.:
     492-28651
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5483-M5
EAN/GTIN:
     4048769005801
Suchbegriffe:
Bit (Keilzahn)
Bit Keilzahn
Keilzahn-Bit
Bit (Vierkant)
BGS 5483-M5 Kraft Biteinsatz Keil-Profil (für RIBE) M5 Länge 75mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Keil-Profil (für RIBE) 
  • Abtriebsprofilgröße: M5
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 80g
  • Länge: 75mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl 
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit (vierkant), BGS 5483-M5 Kraft Biteinsatz Keil-Profil (für RIBE) M5 Länge 75mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Bits Keil Profil Schlagschrauberbetrieb Handschrauberbetrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,30*
€ 14,76*
5 Tage
186
€ 6,90*
ab € 10,28*
€ 14,76*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5483-M10
ab € 9,45*
Ähnlich
BGS Technic
5483-M13
ab € 9,38*
Ähnlich
BGS Technic
5483-M14
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5483-M6
ab € 10,25*
Ähnlich
BGS Technic
5483-M7
ab € 8,53*
Ähnlich
BGS Technic
5483-M8
ab € 8,53*
Ähnlich
BGS Technic
5483-M9
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
5483-M12
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.