Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5184-M18 Kraft Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M18 Länge 78mm Antrieb 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5184-M18 Kraft Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M18 Länge 78mm Antrieb 1
BGS 5184-M18 Kraft Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M18 Länge 78mm Antrieb 1
Artikel-Nr.:
     492-28636
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5184-M18
EAN/GTIN:
     4048769005221
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
BGS 5184-M18 Kraft Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M18 Länge 78mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung

  • für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Innenvielzahn (für XZN)
  • Abtriebsprofilgröße: M18
  • Antriebsprofil: 12,5mm (1/2") Innenvierkant
  • Länge: 78mm
  • Länge des nutzbarenVielzahn Profils: 11mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl 
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit (vierkant), BGS 5184-M18 Kraft Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M18 Länge 78mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Bits für Handschrauberbetrieb Schlagschrauberbetrieb Handschrauber Schlagschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,56*
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 13,56*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5482-M10
ab € 10,25*
Ähnlich
BGS Technic
5482-M12
ab € 8,54*
Ähnlich
BGS Technic
5482-M14
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
5482-M16
ab € 8,71*
Ähnlich
BGS Technic
5482-M4
ab € 10,24*
Ähnlich
BGS Technic
5482-M5
ab € 10,25*
Ähnlich
BGS Technic
5482-M6
ab € 10,24*
Ähnlich
BGS Technic
5482-M8
ab € 10,25*
Ähnlich
BGS Technic
5482-M9
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.