Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5487-M6 Kraft Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M6 Länge 42mm Antrieb 12,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5487-M6 Kraft Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M6 Länge 42mm Antrieb 12,
BGS 5487-M6 Kraft Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M6 Länge 42mm Antrieb 12,
Artikel-Nr.:
     492-28620
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5487-M6
EAN/GTIN:
     4048769044190
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
BGS 5487-M6 Kraft Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M6 Länge 42mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung

  • für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Innenvielzahn (für XZN)
  • Abtriebsprofilgröße: M6
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 70g
  • Länge: 42mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl 
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, vielzahn-bit 6 mm, bit (vierkant), BGS 5487-M6 Kraft Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M6 Länge 42mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Bits für Handschrauberbetrieb Schlagschrauberbetrieb Handschrauber Schlagschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,61*
4 Tage
160
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 13,61*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5381-M12
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5381-M16
ab € 9,41*
Ähnlich
BGS Technic
5381-M18
ab € 5,50*
Ähnlich
BGS Technic
5487-M10
ab € 7,18*
Ähnlich
BGS Technic
5487-M4
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5487-M5
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5487-M8
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
5381-M14
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.