Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2543 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T25 Länge 48mm Antrieb 10mm (3/8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2543 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T25 Länge 48mm Antrieb 10mm (3/8")
BGS 2543 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T25 Länge 48mm Antrieb 10mm (3/8")
Artikel-Nr.:
     492-28604
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2543
EAN/GTIN:
     4026947025438
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
BGS 2543 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T25 Länge 48mm Antrieb 10mm (3/8")

Beschreibung

  • Bit-Einsatz mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx)
  • Abtriebsprofilgröße: T25
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/8"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Bruttogewicht: 40g
  • Länge: 48mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit torx 25, bit (torx®), bgs bit torx, BGS 2543 Biteinsatz T-Profil (für Torx) T25 Länge 48mm Antrieb 10mm (3/8") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,88*
€ 9,96*
4 Tage
162
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 9,96*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2541
ab € 6,89*
Ähnlich
BGS Technic
2542
ab € 6,89*
Ähnlich
BGS Technic
2544
ab € 6,88*
Ähnlich
BGS Technic
2545
ab € 6,87*
Ähnlich
BGS Technic
2546
ab € 6,89*
Ähnlich
BGS Technic
2547
ab € 6,88*
Ähnlich
BGS Technic
2548
ab € 6,87*
Ähnlich
BGS Technic
2549
ab € 6,89*
Ähnlich
BGS Technic
2760
ab € 6,87*
Ähnlich
BGS Technic
2761
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.