Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5184-TS27 Biteinsatz TS-Profil (für Torx Plus) TS27 mit Bohrung Antrieb 6,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5184-TS27 Biteinsatz TS-Profil (für Torx Plus) TS27 mit Bohrung Antrieb 6,3m
BGS 5184-TS27 Biteinsatz TS-Profil (für Torx Plus) TS27 mit Bohrung Antrieb 6,3m
BGS 5184-TS27 Biteinsatz TS-Profil (für Torx Plus) TS27 mit Bohrung Antrieb 6,3m
Artikel-Nr.:
     492-28560
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5184-TS27
EAN/GTIN:
     4048769005405
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
BGS 5184-TS27 Biteinsatz TS-Profil (für Torx Plus) TS27 mit Bohrung Antrieb 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • Bit-Einsatz mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: TS-Profil (für Torx Plus) mit Bohrung
  • Abtriebsprofilgröße: TS27
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 20g
  • Länge: 38mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX PLUS, TORX PLUS-Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bgs bit torx, bit (torx plus®), bit torx e 6,3, BGS 5184-TS27 Biteinsatz TS-Profil (für Torx Plus) TS27 mit Bohrung Antrieb 6, 3mm (1/4") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Biteinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
180
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,14*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 9,94*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5184-TS10
ab € 1,86*
Ähnlich
BGS Technic
5184-TS15
ab € 1,87*
Ähnlich
BGS Technic
5184-TS20
ab € 1,86*
Ähnlich
BGS Technic
5184-TS25
ab € 1,87*
Ähnlich
BGS Technic
5184-TS30
ab € 2,03*
Ähnlich
BGS Technic
5184-TS40
ab € 2,03*
Ähnlich
BGS Technic
5184-TS45
ab € 2,14*
Ähnlich
BGS Technic
5184-TS50
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.