Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2165-T45 Biteinsatz T-Profil (für Torx) mit Bohrung T45 Länge 38mm Antrieb 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2165-T45 Biteinsatz T-Profil (für Torx) mit Bohrung T45 Länge 38mm Antrieb 6
BGS 2165-T45 Biteinsatz T-Profil (für Torx) mit Bohrung T45 Länge 38mm Antrieb 6
Artikel-Nr.:
     492-28520
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2165-T45
EAN/GTIN:
     4048769029609
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
BGS 2165-T45 Biteinsatz T-Profil (für Torx) mit Bohrung T45 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • Bit-Einsatz mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx) mit Bohrung
  • Abtriebsprofilgröße: T45
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 30g
  • Länge: 38mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit torx 45, bit (torx®), bgs bit torx, BGS 2165-T45 Biteinsatz T-Profil (für Torx) mit Bohrung T45 Länge 38mm Antrieb 6, 3mm (1/4") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Biteinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,90*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,83*
€ 9,93*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2165-T50
ab € 2,32*
Ähnlich
BGS Technic
2356
ab € 1,70*
Ähnlich
BGS Technic
2357
ab € 1,70*
Ähnlich
BGS Technic
2358
ab € 1,70*
Ähnlich
BGS Technic
2359
ab € 1,69*
Ähnlich
BGS Technic
2360
ab € 1,78*
Ähnlich
BGS Technic
2361
ab € 1,77*
Ähnlich
BGS Technic
2362
ab € 1,78*
Ähnlich
BGS Technic
2363
ab € 1,78*
Ähnlich
BGS Technic
2364
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.