Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2507 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M12 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2507 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M12 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4"
BGS 2507 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M12 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4"
Artikel-Nr.:
     492-28499
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2507
EAN/GTIN:
     4026947025070
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
BGS 2507 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M12 Länge 38mm Antrieb 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • Bit-Einsatz mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Innenvielzahn (für XZN)
  • Abtriebsprofilgröße: M12
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 20g
  • Länge: 38mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit (vierkant), BGS 2507 Biteinsatz Innenvielzahn XZN Einsatz M12 Länge 38mm Antrieb 6, 3mm (1/4") Bitsatz Werkzeug Werkzeuge Bit Einsatz Satz Biteinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 9,93*
4 Tage
71
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 9,93*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2503
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS Technic
2506
ab € 6,84*
Ähnlich
BGS Technic
5105-M4
ab € 6,01*
Ähnlich
BGS Technic
5105-M5
ab € 6,02*
Ähnlich
BGS Technic
5105-M6
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.