Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5184-HB5 Biteinsatz Innensechskant 5mm HX5 mit Kugelkopf Länge 160mm Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5184-HB5 Biteinsatz Innensechskant 5mm HX5 mit Kugelkopf Länge 160mm Antrieb
BGS 5184-HB5 Biteinsatz Innensechskant 5mm HX5 mit Kugelkopf Länge 160mm Antrieb
BGS 5184-HB5 Biteinsatz Innensechskant 5mm HX5 mit Kugelkopf Länge 160mm Antrieb
Artikel-Nr.:
     492-28240
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5184-HB5
EAN/GTIN:
     4048769005184
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant Kugelkopf
Bit Kugelkopf Innensechskant
Bit mit Kugelkopf (Innensechskant)
Innensechskant-Bit Kugelkopf
BGS 5184-HB5 Biteinsatz Innensechskant 5mm HX5 mit Kugelkopf Länge 160mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Bit-Einsatz mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Innensechskant mit Kugelkopf 
  • Abtriebsprofilgröße: 5mm
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 120g
  • Länge: 160mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit (vierkant), BGS 5184-HB5 Biteinsatz Innensechskant 5mm HX5 mit Kugelkopf Länge 160mm Antrieb 12, 5mm (1/2") Bit Bits Einsatz Nuss Nüsse Stecknuss Steckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Bit-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,39*
€ 13,64*
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 13,64*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.