Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4378 Biteinsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) T60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4378 Biteinsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) T60
BGS 4378 Biteinsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) T60
BGS 4378 Biteinsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) T60
Artikel-Nr.:
     492-28223
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4378
EAN/GTIN:
     4026947043784
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
BGS 4378 Biteinsatz Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) T60

Beschreibung:

  • Bit-Einsatz mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx) 
  • Abtriebsprofilgröße: T60
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 100g
  • Länge: 53mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit torx t60, bit (torx®), bgs bit torx, BGS 4378 Biteinsatz Antrieb Innenvierkant 12, 5mm (1/2") T-Profil (für Torx) T60 Bit Bits Einsatz Nuss Nüsse Stecknuss Steckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Bit-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
275
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 6,86*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,64*
€ 11,11*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4367
ab € 2,99*
Ähnlich
BGS Technic
4369
ab € 2,99*
Ähnlich
BGS Technic
4370
ab € 3,07*
Ähnlich
BGS Technic
4371
ab € 3,24*
Ähnlich
BGS Technic
4373
ab € 3,24*
Ähnlich
BGS Technic
4375
ab € 3,48*
Ähnlich
BGS Technic
4379
ab € 4,58*
Ähnlich
BGS Technic
9627
ab € 3,32*
Ähnlich
BGS Technic
4368
ab € 2,99*
Ähnlich
BGS Technic
4372
ab € 3,25*
Ähnlich
BGS Technic
4374
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.