Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4334 Bit Innenvielzahn XZN Einsatz M8 200mm Antrieb 12,5mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4334 Bit Innenvielzahn XZN Einsatz M8 200mm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 4334 Bit Innenvielzahn XZN Einsatz M8 200mm Antrieb 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-28007
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4334
EAN/GTIN:
     4026947043340
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
BGS 4334 Bit Innenvielzahn XZN Einsatz M8 200mm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Bit Innenvielzahn XZN
  • Größe: XZN M8
  • Antrieb: 12,5mm (1/2")
  • Gesamtlänge: 200mm
  • Matrerial: ChromVanadium
  • Oberflächenvergütung Verchromt, matt
  • geeignet für Antrieb mit Knarre, Ratsche, Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit vielzahn bgs, bit (vierkant), vielzahn-bit 8mm, BGS 4334 Bit Innenvielzahn XZN Einsatz M8 200mm Antrieb 12, 5mm (1/2")
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,45*
€ 13,52*
5 Tage
122
€ 6,90*
ab € 9,45*
€ 13,52*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4335
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
4336
ab € 9,45*
Ähnlich
BGS Technic
4337
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
9350
ab € 9,40*
Ähnlich
BGS Technic
9351
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
9352
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.