Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8760 Satz Werkzeug zum Zentrieren von Kupplungsscheiben für Fahrzeuge mit un


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8760 Satz Werkzeug zum Zentrieren von Kupplungsscheiben für Fahrzeuge mit un
BGS 8760 Satz Werkzeug zum Zentrieren von Kupplungsscheiben für Fahrzeuge mit un
BGS 8760 Satz Werkzeug zum Zentrieren von Kupplungsscheiben für Fahrzeuge mit un
Artikel-Nr.:
     492-27337
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8760
EAN/GTIN:
     4026947087603
Suchbegriffe:
BGS 8760 Satz Werkzeug zum Zentrier...
BGS 8760 Satz Werkzeug zum Zentrieren von Kupplungsscheiben für Fahrzeuge mit und ohne Führungslager

Beschreibung:

  • Werkzeug ist universal einsetzbar für Fahrzeuge mit einem Nabendurchmesser von Ø 15,0 - 26,0mm
  • zur Montage von Ein- und Zweischeiben-Trockenkupplungen
  • zum Zentrieren von Kupplungsscheiben an Fahrzeugen mit und ohne Führungslager
  • geeignet für Pkw, Geländewagen und Kleintransporter mit Front-, Heck- und Allradantrieb

Lieferumfang:

  • Spindelführung 55mm lang, M15 x 1,5, Dornbereich 15mm bis 19mm
  • Spindelführung 100mm lang, M15 x 1,5, Dornbereich 19,5mm bis 26mm
  • Spindelführung 150 mm lang, M15 x 1,5, für kleinen und großen Kegel
  • kleiner Konusadapter, M15 x 1,5 Spindel-Innengewinde, Bereich 19 - 30mm, Innendurchmesser 20mm, geeignet für 55mm Spindelführung
  • großer Konusadapter, M15 x 1,5 Spindel-Innengewinde, Bereich 26 - 35mm, Innendurchmesser 27mm, geeignet für 100mm Spindelführung
  • Dual-Disc-Adapter Höhe 30mm, Konusseite 29 - 49mm, flache Seite 49 - 69mm, für Kupplungen ohne Führungslager
  • Pilotadapter Ø 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 25 - 27mm, für Kupplungen mit Führungslager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
34
Frei Haus
ab € 129,97*
€ 160,76*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 132,90*
€ 163,53*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 132,90* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.