| |
|
| Artikel-Nr.: 492-26799 Herst.-Nr.: 20805 EAN/GTIN: 4048769002497 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 20805 Winkelschrauber mit 7 Doppelklingen-Bits Antrieb 6,3mm (1/4") 8 teilig Beschreibung: Lieferumfang: - Bit-Winkelschrauber, doppelseitiger Abtrieb Innensechskant 6,3mm (1/4")
- Doppelklingen-Bits, Kreuzschlitz PZ 1-2-3
- Doppelklingen-Bits, Kreuzschlitz PH1 - PH2 - PH3
- Doppelklingen-Bits, Schlitz 4 - 5 - 6mm
- Doppelklingen-Bits, Innensechskant 4 - 5 - 6mm
- Doppelklingen-Bits, T-Profil (für Torx) T15 - T20
Technische Daten: - Antriebsprofil: Außensechskant
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
- Bruttogewicht: 130g
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,70* | € 11,08* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,70* | € 11,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,70* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|