| |
|
| Artikel-Nr.: 492-26746 Herst.-Nr.: 15123 EAN/GTIN: 4048769035761 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 15123 Satz Steckschlüsseleinsätze Antrieb 12,5mm (1/2") SW 10 - 11 - 13mm 3 teilig Beschreibung: - 3-teiliger Steckschlüsseleinsatz-Satz
Lieferumfang: - 3 x Steckschlüsseleinsätze, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"),
SW 10 - 11 - 13mm Technische Daten: - Abtriebsprofil: Sechskant
- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
- Bruttogewicht: 170g
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,54* | € 12,44* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,51* | € 12,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Satz (ab € 8,54* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|