Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 81946 Doppel Lenkrolle Ø75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 81946 Doppel Lenkrolle Ø75mm
BGS DIY 81946 Doppel Lenkrolle Ø75mm
Artikel-Nr.:
     492-26412
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     81946
EAN/GTIN:
     4048769059606
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
BGS DIY 81946 Doppel Lenkrolle Ø75mm

Beschreibung:

  • Doppelrollen, lenkbar
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • geeignet für Strandkörbe, Möbel, Palettenmöbel, etc.
  • mit Anschraubsockel

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 528g
  • Material Gehäuse: Stahl, verzinkt
  • Rollendurchmesser: Ø75mm
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Rollenbreite inkl. Nabe: 75mm
  • Gesamthöhe: 103mm
  • Abmessungen Anschraubsockel: 76 x 68mm
  • Anschraublochung-Ø (oval): 8mm
  • Befestigungs-Lochabstand: 45 x 55mm
  • Material Rahmen: Stahl, verzinkt
  • Material Räder: TPR-Kunststoff und Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: möbelrolle, BGS DIY 81946 Doppel Lenkrolle Ø75mm Transportrolle Transportrollen Rolle Rollen Lenkrollen Bockrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
132
€ 6,90*
ab € 8,19*
€ 12,10*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 15,59*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
81942
€ 9,84*
Ähnlich
BGS Technic
81944
€ 12,17*
Ähnlich
BGS Technic
81948
€ 14,53*
Ähnlich
BGS Diy
81940
€ 40,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.