Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3331 Druckluft Exzenterschleifer 150mm (6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3331 Druckluft Exzenterschleifer 150mm (6")
BGS 3331 Druckluft Exzenterschleifer 150mm (6")
BGS 3331 Druckluft Exzenterschleifer 150mm (6")
BGS 3331 Druckluft Exzenterschleifer 150mm (6")
Artikel-Nr.:
     492-26325
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3331
EAN/GTIN:
     4026947033310
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 150mm
druckluft exzenterschleifer
BGS 3331 Druckluft Exzenterschleifer 150mm (6")

Beschreibung:

  • zum Schleifen von ebenen und gewölbten Oberflächen auf verschiedenen Materialien
  • stufenlose Drehzahlregulierung
  • mit Klettaufnahme für schnellen Schleifmittelwechsel
  • schallgedämpfter Luftaustritt sorgt für geringe Lärmbelästigung
  • handliches und ergonomisches Gehäuse
  • Klett-Teller Gewinde: 5/16" UNF
  • Exzenterhub: 5mm
  • Vibrationspegel (ahd): 0,8 m/s²
  • Vibrationspegel (K): 1,07 m/s²
  • Empfohlener Schlauch: Ø 10mm (3/8")

Technische Daten:

  • Arbeitsdruck: 6,2 bar
  • Breite: 163mm
  • Bruttogewicht: 1230g
  • Drehzahl: +/- 10 % 11000 U/min
  • Druckluftanschluss: 1/4"
  • Gewicht: 0,9kg
  • Höhe: 115mm
  • Luftverbrauch: 45,3 l/min
  • Schalldruckpegel max.: 78,4 dB(A)
  • Schallleistungspegel max.: 80,6 dB(A)
  • Tellerdurchmesser: 150mm
  • Tiefe: 238mm
Weitere Suchbegriffe: druckluft-exzenterschleifer bgs, BGS BGS 3331 Druckluft Exzenterschleifer 150mm (6") Druckluftexzenter Exzenter Exzenterschleifer Winkelschleifer Poliermaschine Polierer Druckluftexzenterschleifer Druckluftschleifer Druckluftpolierer Schleifen ebenene gewölbte Oberflächen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,22*
€ 255,01*
5 Tage
35
Frei Haus
ab € 209,58*
€ 255,01*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,77*
€ 301,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3330
ab € 179,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.