Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3334 Druckluft Polierer abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3334 Druckluft Polierer abgewinkelt
BGS 3334 Druckluft Polierer abgewinkelt
BGS 3334 Druckluft Polierer abgewinkelt
BGS 3334 Druckluft Polierer abgewinkelt
BGS 3334 Druckluft Polierer abgewinkelt
BGS 3334 Druckluft Polierer abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     492-26322
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3334
EAN/GTIN:
     4026947033341
Suchbegriffe:
Poliermaschine (Druckluft)
poliermaschine (druckluft)
BGS 3334 Druckluft Polierer abgewinkelt

Beschreibung:

  • Werkzeug zum Schleifen und Polieren von großen und mittelgroßen Oberflächen
  • ergonomische Griffoberfläche für komfortables Arbeiten
  • schnelles Polieren und exzellentes Arbeitsergebnis
  • zusätzlicher Griff (beidseitig montierbar) zur besseren Führung und Handhabung des Geräts
  • geeignet zur Zweihandbedienung
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • passend für Polierscheibengröße: 178mm (7")
  • Freilaufdrehzahl: 0 - 2500 U/min
  • Vibrationsspegel (ahd): 2,5 m/s²
  • Vibrationsspegel (K): 1,07 m/s²
  • Empfohlener Schlauch-Innendurchmesser: 10mm (3/8")

Technische Daten:

  • Arbeitsdruck: 6,2 bar
  • Bruttogewicht: 2268g
  • Druckluftanschluss: 1/4"
  • Länge: 305mm
  • Luftverbrauch: 140,4 l/min
  • Schalldruckpegel max.: 86,4 dB(A)
  • Schallleistungspegel max.: 90,6 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: BGS 3334 Druckluft Polierer abgewinkelt Druckluftpolierer Poliermaschine Exzenterschleifer Schleifen Polieren Zweihandbedienung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,53*
€ 269,82*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 223,14*
€ 269,82*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,84*
€ 299,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,10*
€ 276,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.