Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8265-10 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend 69mm KM8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8265-10 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend 69mm KM8
BGS 8265-10 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend 69mm KM8
Artikel-Nr.:
     492-26247
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8265-10
EAN/GTIN:
     4048769034641
Suchbegriffe:
Nutmutter-Einsatz
bgs nutmutter-einsatz
nutmutter einsatz
BGS 8265-10 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend 69mm KM8

Beschreibung:

  • Spezialsteckschlüssel zum schonenden Lösen und Anziehen von Nutmuttern
  • zur Verwendung bei z.B. Lagerverschraubungen
  • Aussen-Ø (D1) x Innen-Ø (D2) x Zahnbreite (ZB)
      69,0mm x 55,5mm x 5,4mm (KM8)
  • Schlagschrauber geeignet

Technische Daten:

  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 454g
  • Länge: 60mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Suchbegriffe: BGS 8265-10 Schlüssel für Nutmuttern Zapfen außen liegend 69mm KM8 Nutmutter Nutmutternschlüssel Nutmutterneinsatz Schlagschrauber geeignet Nuss Wellen Lager Lagerverschraubungen Steckschlüsseleinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 21,42*
€ 29,81*
5 Tage
88
€ 6,90*
ab € 21,44*
€ 29,81*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.