| |
|
| Artikel-Nr.: 492-26225 Herst.-Nr.: 1010 EAN/GTIN: 4026947010106 |
| |
|
| | |
| BGS 1010 Ölmessstäbe für Mercedes-Benz 4 teilig Beschreibung: - 4 Messstäbe zum Messen des Motor- und Automatikgetriebeölstandes
- unbedingt erforderlich nach einem Ölwechsel, da die Fahrzeuge werksseitig ohne Messstäbe nur mit Verschlussstopfen ausgeliefert werden
Lieferumfang: - 1 x Messstab Artikel 1010-A Länge 1220mm
- für Getriebeöl, Getriebekennung 722.6
- 1 x Messstab Artikel 1010-B Länge 920mm
- für Getriebeöl, Getriebekennung 722.7, 716.5
- 1 x Messstab Artikel 1010-C Länge 930mm
- für Motoröl, Motorkennung 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.913/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965
- 1 x Messstab Artikel 1010-D Länge 930mm
- für Motoröl, Motorkennung M112, 113, 646, 647, 648
zu verwenden wie: - OEM1 120589062100 Mercedes-Benz
- OEM1 120589072100 Mercedes-Benz
- OEM1 140589152100 Mercedes-Benz
- OEM1 168589012100 Mercedes-Benz
Hinweis: - Die Ölmessstäbe sind auch einzeln erhältlich
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,87* | € 40,73* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,75* | € 40,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,87* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|