Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9528 Ölfilterschlüssel SW 71mm für Toyota Lexus Daihatsu Subaru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9528 Ölfilterschlüssel SW 71mm für Toyota Lexus Daihatsu Subaru
BGS 9528 Ölfilterschlüssel SW 71mm für Toyota Lexus Daihatsu Subaru
Artikel-Nr.:
     492-26214
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9528
EAN/GTIN:
     4026947095288
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
bgs ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
BGS 9528 Ölfilterschlüssel SW 71mm für Toyota Lexus Daihatsu Subaru

Beschreibung:

  • speziell entwickelt für Toyota Fahrzeuge mit Ölfilter-Kartusche
  • kein Durchrutschen oder Festsitzen auf dem Filtergehäuse

geeignet für folgende Toyota-Modelle mit Ölfilter-Kartuschen:

  • Lexus
  • Daihatsu
  • Subaru
  • Scion
  • Pontiac

Technische Daten:

  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/8"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Bruttogewicht: 140g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Schlüsselweite: 71mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 9528 Ölfilterschlüssel SW 71mm für Toyota Lexus Daihatsu Subaru Motoren Ölwechsel Öldienst Ölfilter Schlüssel Getriebe Befüllen Adapter Getriebeöl Getriebe Motor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
74
€ 6,90*
ab € 11,75*
€ 16,75*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,95*
€ 17,01*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.