| |
|
| Artikel-Nr.: 492-25963 Herst.-Nr.: 1715 EAN/GTIN: 4026947017150 |
| |
|
| | |
| BGS 1715 Schlauch Abklemmzange Länge 155mm Beschreibung: - Zange ist geeignet für einen Schlauchdurchmesser von Ø3 - 15mm
- zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen
- verstellbarer Arretierring mit Ratschenfunktion
- für gänzliches Stoppen des Durchflusses
- der Schlauch wird breitflächig gegen die stabile Auflagefläche gequetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so vermieden
- ideal bei Wartungsarbeiten mit Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
- schützt vor Austreten von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
- ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen
- temperaturbeständig bis 160 °C
- Material: Spezial-Kunststoff
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 1715 Schlauch Abklemmzange Länge 155mm Ratschenfunktion Abklemmzangen Abklemmzange Schlauchklemmenzange Schlauchabklemmzange Schlauchabklemmzangen Schlauch Abklemmen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,37* | € 13,69* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,43* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|