Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 491 Spezial Gripzange Klauenform Länge 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 491 Spezial Gripzange Klauenform Länge 210mm
BGS 491 Spezial Gripzange Klauenform Länge 210mm
BGS 491 Spezial Gripzange Klauenform Länge 210mm
Artikel-Nr.:
     492-25917
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     491
EAN/GTIN:
     4026947004914
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
BGS 491 Spezial Gripzange Klauenform Länge 210mm

Beschreibung:

  • die Spezialform gewährleistet einen optimalen Halt auf beschädigten Muttern und Bolzen
  • sicherer Halt auch auf Rohren and Leitungen
  • 6 - 32mm

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 440g
  • Länge: 210mm
  • Material: Spezialstahl
Weitere Suchbegriffe: BGS 491 Spezial Gripzange Klauenform Länge 210mm Schweißerzange Gripzangen Feststellzange Klemmzange Zange Zangen Festklemmzange Haltezange Modellbau Feinmechaniker Grip-Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 23,97*
€ 33,28*
4 Tage
176
€ 4,90*
ab € 23,82*
€ 33,28*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
503244
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.