Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 216 Drehgriff Außenvierkant 6,3mm (1/4") Länge 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 216 Drehgriff Außenvierkant 6,3mm (1/4") Länge 150mm
BGS 216 Drehgriff Außenvierkant 6,3mm (1/4") Länge 150mm
Artikel-Nr.:
     492-25155
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     216
EAN/GTIN:
     4026947002163
Suchbegriffe:
BGS 216 Drehgriff Außenvierkant 6
3mm (1/4") Länge 150mm Bit Nuss Nüs...
BGS 216 Drehgriff Außenvierkant 6,3mm (1/4") Länge 150mm

Beschreibung:

  • Drehgriff mit rutschfestem ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Griff

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 80g
  • Länge: 150mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 6,38*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,49*
€ 12,37*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.