Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 271 Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 6,3mm (1/4") - Außenvierkant 10mm (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 271 Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 6,3mm (1/4") - Außenvierkant 10mm (
BGS 271 Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 6,3mm (1/4") - Außenvierkant 10mm (
Artikel-Nr.:
     492-25143
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     271
EAN/GTIN:
     4026947002712
Suchbegriffe:
BGS 271 Steckschlüssel Adapter Inne...
3mm (1/4") - Außenvierkant 10mm (3/...
BGS 271 Steckschlüssel Adapter Innenvierkant 6,3mm (1/4") - Außenvierkant 10mm (3/8")

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 3/8"
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Bruttogewicht: 20g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,13*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,83*
€ 9,90*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
172
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.