Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2211 Verlängerung 6,3mm (1/4") Länge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2211 Verlängerung 6,3mm (1/4") Länge 500mm
BGS 2211 Verlängerung 6,3mm (1/4") Länge 500mm
BGS 2211 Verlängerung 6,3mm (1/4") Länge 500mm
BGS 2211 Verlängerung 6,3mm (1/4") Länge 500mm
BGS 2211 Verlängerung 6,3mm (1/4") Länge 500mm
Artikel-Nr.:
     492-25105
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2211
EAN/GTIN:
     4026947022116
Suchbegriffe:
BGS 2211 Verlängerung 6
3mm (1/4") Länge 500mm Knarre Ratsc...
BGS 2211 Verlängerung 6,3mm (1/4") Länge 500mm

Bechreibung:

  • mit Rändelung

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Bruttogewicht: 210g
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Länge: 500mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,13*
€ 15,96*
6 Tage
500
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 15,96*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2210
ab € 8,54*
Ähnlich
BGS Technic
2314_BGS
ab € 10,29*
Ähnlich
BGS Technic
2319
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
2335
ab € 6,86*
Ähnlich
BGS Technic
2336
ab € 6,85*
Ähnlich
BGS Technic
2338
ab € 6,85*
Ähnlich
BGS Technic
9842
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.