Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 252 Satz Kardangelenke Kugelgelenke mit Feder Antrieb / Abtrieb 6,3mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kardangelenk-Satz | mit Feder | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 3-tlg.
Kardangelenk-Satz | mit Feder | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 3-tlg.
Artikel-Nr.:
     492-25045
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     252
EAN/GTIN:
     4026947002521
Suchbegriffe:
BGS 252 Satz Kardangelenke Kugelgel...
3mm (1/4") & 10mm (3/8") & 12
5mm (1/2") Knarre Ratsche Drehmomen...
BGS 252 Satz Kardangelenke Kugelgelenke mit Feder Antrieb / Abtrieb 6,3mm (1/4") & 10mm (3/8") & 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Kardangelenk-Satz mit Feder bestehend aus:
    • 1 x Kardangelenk Außen-/Innenvierkant 6,3mm (1/4"), Länge: 37mm
    • 1 x Kardangelenk Außen-/Innenvierkant 10mm (3/8"), Länge: 51mm
    • 1 x Kardangelenk Außen-/Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Länge: 68mm
  • aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, hochglanz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
98
€ 6,90*
ab € 15,86*
€ 22,24*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 17,08*
€ 23,98*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,08* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.