Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9414 Hebelwerkzeug Querlenker mit Kette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querlenker-Hebelwerkzeug | mit Kette
Querlenker-Hebelwerkzeug | mit Kette
Artikel-Nr.:
     492-25007
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9414
EAN/GTIN:
     4026947094144
Suchbegriffe:
BGS 9414 Hebelwerkzeug Querlenker m...
BGS 9414 Hebelwerkzeug Querlenker mit Kette

Beschreibung:

  • dieses Hebelwerkzeug ermöglicht ein komfortables Herunterdrücken
    des Querlenkers
  • hält den Querlenker in heruntergezogener Position
  • wird z.B. benötigt beim Erneuern des Radlagers,
    Reparatur am Federbein oder der Antriebswelle
  • kein Verletzungsrisiko durch abrutschenden Montierhebel
  • verhindert Beschädigung der Traggelenke
    und Antriebswellenmanschetten
  • für leichte und schnelle Montage
  • geringe Bauhöhe
  • universeller Einsatz durch verstellbare Kette
  • Stützfläche mit rutschfester Auflage
  • maximale Zugkraft: 500kg
  • Gesamtlänge inkl. Haken: 1030mm bis 1300mm
  • Spannhöhe: 65mm bis 265mm
  • Kettenlänge inkl. Haken: ca. 660mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,47*
€ 192,66*
5 Tage
83
Frei Haus
ab € 163,68*
€ 201,30*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.