| |
|
| Artikel-Nr.: 492-24975 Herst.-Nr.: 95100 EAN/GTIN: 4048769036188 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 95100 Satz Steckschlüssel Biteinsätze Antrieb Innensechskant 12,5mm (1/2") T-Profil (für Torx) / E-Profil 19 teilig Beschreibung: - Satz Nüsse und Biteinsätze für Torx innen (T-Profil) und Torx Innen (E-Profil)
- alle Einsätze mit Rändelung
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- verchromt, matt
- zum manuellen Antrieb mit Ratsche, Knarre oder Drehmomentschlüssel
- inkl. Kasten (Kunststoff) zur Aufbewahrung
Lieferumfang: - 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), E-Profil SW E10
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), E-Profil SW E11
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), E-Profil SW E12
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), E-Profil SW E14
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), E-Profil SW E16
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), E-Profil SW E18
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), E-Profil SW E20
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), E-Profil SW E22
- 1 x Steckschlüssel-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), E-Profil SW E24
- 1 x Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T20
- 1 x Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T25
- 1 x Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T27
- 1 x Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T30
- 1 x Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T40
- 1 x Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T45
- 1 x Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T50
- 1 x Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T55
- 1 x Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T60
- 1 x Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T70
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, 1/2 zoll knarrenkasten, bit-satz, BGS DIY 95100 Satz Steckschlüssel Biteinsätze Antrieb Innensechskant 12, 5mm (1/2") T-Profil (für Torx) E-Profil 19 teilig Einsatz Einsätze Nuss Nüsse Biteinsatz Steckschlüssel-Einsatz Bit-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 17,88* | € 25,36* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,82* | € 25,36* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,55* | € 41,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 30,55* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|