Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 9668 Druckluft Schlagschrauber 12,5mm (1/2") 940Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlagschrauber | 12,5 mm (1/2") | 940 Nm
Druckluft-Schlagschrauber | 12,5 mm (1/2") | 940 Nm
Druckluft-Schlagschrauber | 12,5 mm (1/2") | 940 Nm
Druckluft-Schlagschrauber | 12,5 mm (1/2") | 940 Nm
Druckluft-Schlagschrauber | 12,5 mm (1/2") | 940 Nm
Artikel-Nr.:
     492-24915
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9668
EAN/GTIN:
     4026947096681
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluftschlagschrauber bgs
druckluft schlagschrauber
BGS DIY 9668 Druckluft Schlagschrauber 12,5mm (1/2") 940Nm

Beschreibung:

  • Mechanik: Doppelhammer
  • Drucklufteingang: 6,3mm (1/4")
  • Vibration: ahd = 5,778 m/s² / K = 1,067 m/s²
  • Schalldruckpegel 95,16 dB(A)
  • Schallleistungspegel 106,16 dB(A)
  • Luftverbrauch 184 l/min
  • Gewicht 2,1kg
  • Lösemoment max. 940Nm
  • Arbeitsdrehmoment max. 610Nm
  • Länge 182,5mm
  • Betriebsdruck 6,3 bar
  • empfohlener Schlauchdurchmesser 10mm
  • Drehzahl max. 7500 U/min

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 2480g
Weitere Suchbegriffe: BGS DIY 9668 Druckluft Schlagschrauber 12, 5mm (1/2") 940Nm Druckluftschlagschrauber Druckluft Schlagschrauber Werkzeug Werkzeuge Verschraubunge Schlagwerk Druckluftwerkzeug Druckluftantrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,37*
€ 91,37*
6 Tage
178
Frei Haus
ab € 72,16*
€ 91,37*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.