Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 3211 Satz Druckluft Schlagschrauber mit Werkzeug 12,5mm (1/2") 312Nm 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlagschrauber mit Werkzeugsatz | 12,5 mm (1/2") | 312 Nm | 16-tlg.
Druckluft-Schlagschrauber mit Werkzeugsatz | 12,5 mm (1/2") | 312 Nm | 16-tlg.
Druckluft-Schlagschrauber mit Werkzeugsatz | 12,5 mm (1/2") | 312 Nm | 16-tlg.
Druckluft-Schlagschrauber mit Werkzeugsatz | 12,5 mm (1/2") | 312 Nm | 16-tlg.
Druckluft-Schlagschrauber mit Werkzeugsatz | 12,5 mm (1/2") | 312 Nm | 16-tlg.
Druckluft-Schlagschrauber mit Werkzeugsatz | 12,5 mm (1/2") | 312 Nm | 16-tlg.
Druckluft-Schlagschrauber mit Werkzeugsatz | 12,5 mm (1/2") | 312 Nm | 16-tlg.
Artikel-Nr.:
     492-24892
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3211
EAN/GTIN:
     4026947032115
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
BGS DIY 3211 Satz Druckluft Schlagschrauber mit Werkzeug 12,5mm (1/2") 312Nm 16 teilig

Beschreibung:

  • Druckluftschrauber-Satz für den Hobbybereich

Lieferumfang:

  • 1 x Schlagschrauber Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (1/2"), Umschalter rechts/links
  • 1 x Stecktülle für Schnellkupplung
  • 1 x Ölkännchen
  • 1 x Kraft-Verlängerung Außen-/Innenvierkant 12,5mm (1/2") x 125mm
  • 10 x Kraft-Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2"), Sechskant SW 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27mm
  • 1 x Winkelschlüssel
  • 1 x Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung

technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Arbeitsdrehmoment max.: 312Nm
  • Arbeitsdruck: 6.3 bar (90 psi)
  • Bruttogewicht: 4260g
  • Drehzahl max.: 7000 U/min
  • Druckluftanschluss: 1/4"
  • Luftverbrauch: 113,4 l/min (4 CFM)
  • Schalldruckpegel max.: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel max.: 98 dB(A)
  • Schlauchdurchmesser: 10mm (3/8“) empfohlen
  • Vibration: 14,4 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bgs sortiment werkzeug, modul werkzeuge, BGS DIY 3211 Satz Druckluft Schlagschrauber mit Werkzeug 12, 5mm (1/2") 312Nm 16 teilig Druckluftschlagschrauber Druckluft Schlagschrauber Werkzeug Werkzeuge Verschraubunge Schlagwerk Druckluftwerkzeug Druckluftantrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 57,96*
€ 75,54*
5 Tage
212
€ 4,90*
ab € 57,85*
€ 75,54*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 57,96* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.