| |
|
| Artikel-Nr.: 492-2440 Herst.-Nr.: 1921 EAN/GTIN: 4026947019215 |
| |
|
| | |
| BGS 1921 Satz diamantierte Feilen, Diamantfeilen, 10 teiliger Satz, verschiedene Formen, gebogene Ausführung Anwendungsbereich: - geeignet für Feilarbeiten an verschiedenen Materialien wie Messing, Kupfer, Stahl, Glas, Alu, Kupfer, Keramik etc.
- Anwendung im Metallbau und Modellbau, Bearbeitung von Schmuck- und Uhren
Technische Details: - Länge je Feile: 135 mm
- Feilenbereich ca. 50mm
- Schaftdurchmesser: 3 mm
- feine Diamantbeschichtung
- gummierte Griffe
- mit einem Aufbewahrungskasten aus Kunststoff
- Biegung ca. 35°
Formen der Feilen, gebogene Form - 1 x Rundfeile, Durchmesser 3,3mm , konisch zulaufend
- 1 x Rundfeile, Durchmesser 3,8mm, konisch zulaufend
- 1 x Flachfeile, Breite 5,81mm
- 1 x Vierkantfeile, Breite 2,63mm
- 1 x Flachfeile, Breite 5,35mm, konisch zulaufend
- 1 x Flachfeile, Breite 4,81mm, konisch zulaufend
- 1 x Halbrundfeile, Breite 4,6mm, konisch zulaufend
- 1 x Halbrundfeile, Breite 5,44mm, konisch zulaufend
- 1 x Dreiecksfeile, Breite 5,62mm, konisch zulaufend
- 1 x Dreiecksfeile, Breite 3,8mm, konisch zulaufend
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,99* | € 15,92* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,96* | € 17,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|