Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1923 Gewindefeile für ZOLL SAE INCH Muttern Schrauben Innen Aussen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1923 Gewindefeile für ZOLL SAE INCH Muttern Schrauben Innen Aussen
BGS 1923 Gewindefeile für ZOLL SAE INCH Muttern Schrauben Innen Aussen
Artikel-Nr.:
     492-23303
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1923
EAN/GTIN:
     4026947019239
Suchbegriffe:
Gewindefeile
gewindefeile
BGS 1923 Gewindefeile für ZOLL SAE INCH Muttern Schrauben Innen Aussen

Beschreibung:

  • zur Nachbearbeitung von Whitworth Gewinden / Rohrgewinden (Aussengewinde / Innengewinde)
  • Ebenfalls lassen sich Unregelmäßigkeiten oder Grate mit dieser Feile beseitigt.

Technische Details:

  • für Whitworth Aussen- und Innengewinde
  • Gelb chromatisiert
  • eingeschlagene Größenbezeichnung
  • Länge 230 mm
  • leichte Handhabung

für folgende Steigungen einsetzbar:

  • 10"
  • 11"
  • 12"
  • 14"
  • 16"
  • 18"
  • 20"
  • 24"
Weitere Suchbegriffe: BGS 1923 Gewindefeile für ZOLL SAE INCH Muttern Schrauben Innen Aussen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 32,51*
€ 43,94*
4 Tage
153
€ 4,90*
ab € 32,53*
€ 43,94*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1922
ab € 32,51*
Ähnlich
BGS Technic
1929
ab € 32,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.