| |
|
| Artikel-Nr.: 492-23289 Herst.-Nr.: 7068 EAN/GTIN: 4026947070681 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 7068 Satz Werkzeug 23 teilig Beschreibung: - verschiedene Werkzeuge in Reißverschluss-Klapptasche mit transparentem Deckel
Liefrumfang: - 1 x Schraubendreher, Schlitz 5mm, Klingenlänge 75mm
- 1 x Schraubendreher, Kreuzschlitz, PH1, Klingenlänge 75mm
- 1 x Wasserpumpenzange, 240mm, durchgestecktes Gewerbe
- 1 x Drehgriff für Bits, Abtrieb Außenvierkant 6,3mm (1/4"), 16 mm
- 16 x Bits:
- 4 x Bits, Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4"), Schlitz: 3 - 4 - 5 - 6mm
- 4 x Bits, Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4"), Kreuzschlitz PH: PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- 4 x Bits, Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4"), Kreuzschlitz PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 x Bits, Antrieb Außensechskant 6,3mm (1/4"), Außensechskant: H2 - H2,5 - H3 - H4mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,98* | € 15,66* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 10,89* | € 15,67* | | | | Lager 492 | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,11* | € 24,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,11* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|