| |
|
| Artikel-Nr.: 492-2328 Herst.-Nr.: 28297 EAN/GTIN: 4006274282971 |
| |
|
| | |
| PROXXON 28297 Baumwollscheibe - 2 Stück/Packung PROXXON Nr. 28 297 Beschreibung: - Zum Hochglanzpolieren von Metall, Gold, Silber, NE-Metall, Messing, Aluminium, Keramik und Porzellan unter Verwendung von Polierpaste.
- Es können aber auch lackierte Hölzer und Kunststoffe aufgearbeitet werden.
technische Angaben: - Baumwollscheibe Ø22mm
- Schaft: Ø2,35 mm
- Optimale Drehzahl ca. 2.000 - 4.000 U/min
- Zulässige Drehzahl max. 10.000 U/min
Bestellhinweis: - Bestellmenge 1 = 1 Packung mit 2 Stück Polierscheiben
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, Rundbürste, Scheibenbürste, Schaftrundbürste, Schleifbürste, proxxon polierscheibe 22mm, lammfell polierscheibe, proxxon polierscheiben, PROXXON 28297 Baumwollscheibe zum Polieren - 2 Stück/Packung ProxxonMicromot Handgeräte Zubehör MICROMOT Einsätze (Fräser, Bohrer, Trennscheiben, Polierer etc) MICROMOT Hochglanzpolieren |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,90* | € 5,22* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,79* | € 5,54* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,70* | € 5,54* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,47* | € 6,83* | | | | Lager 492 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 5,98* | € 8,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,98* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|