| |
|
| Artikel-Nr.: 492-2318 Herst.-Nr.: 28483 EAN/GTIN: 4006274284838 |
| |
|
| | |
| PROXXON 28483 Industrie Bohrschleifer IBS/E OHNE Zubehör im Karton Proxxon-Nummer 28 483 (wie 28481 , aber ohne Koffer & Zubehör) Anwendungsbereich: - Für Dauereinsatz beim Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren und Signieren.
- Für Feinmechaniker, Modellbauer, Schmuckwerkstätten, Optiker, Kunstgewerbe und Elektroniker.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit (max. 3/100 mm)
- Kein Rattern und Schlagen der Einsatzwerkzeuge
- 2 fach gelagerte Spindel
- Ein Schnellläufer mit balanciertem Spezialmotor - Stufenlose elektronische Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik); Kugelgelagerte Präzisionswelle aus geschliffenem Stahl
- Mit 6 x dreifach geschlitzten Stahlspannzangen 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3.0 und 3,2 mm, inklusive Spannmutter
- Verpackt in Pappkarton
Technische Daten: - Drehzahl: 5.000 - 22.000/min - stufenlos regelbar
- Stromaufnahme maximal 100 Watt
- Spannung 220 - 240 V
- Stabiler Getriebekopf aus Alu-Druckguss und radial angeordneten Lüftungsschlitzen
- 2 fach gelagerte Spindel
- Hauptgehäuse: glasfaserverstärktes POLYAMID
- Länge 230 mm
- Schutzisoliert nach Klasse 2
- Mit 20 mm-MICROMOT-Systempassung vorne für den Einsatz in Bohr- und Horizontalständern z. B. Proxxon Bohrständer 28606 & 28600
Lieferumfang: - 1 x Industriebohrschleifer IBS/E mit 6 teiligem Spannzangen Satz und Schlüssel
- 1 x Bedienungsanleitung mehrsprachig, natürlich auch auf Deutsch
- 1 x EU Konformitätserklärung
Vorteile der 3 fachgeschlitzten Spannzangen: - MICROMOT-Stahlspannzangen sind gehärtet und haben dadurch eine hohe, beständige Federkraft.
- Sie behalten die erforderliche Genauigkeit auch nach langem Gebrauch (nicht vergleichbar mit ungehärteten, vierfach-geschlitzten Spannzangen und solchen aus Messing oder Aluminium).
- Durch Dreifach-Schlitzung, die wesentlich schwieriger zu fertigen ist als Vierfach-Schlitzung, existiert ein besseres Bett.
- Dies ist wichtig für das zentrische Fassen von Schäften mit geringem Durchmesser.
Hinweis zur Verwendung eines stufenlos einstellbaren Bohrfutters: - Leider kann bei diesem Gerät das stufenlos verstellbare PROXXON Bohrfutter 28941 nicht verwendet werden. Die herausstehende Welle ist zu kurz.
- Eine sehr praktikable Lösung ist die Verwendung der Biegewelle 28622. Die ist mit einem stufenlos verstellbaren Bohrfutter (Spannbereich bis 3,2mm) ausgestattet.
|
| | |
| | | |
| |