Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8472 Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber max. Drehmoment 54 Nm - Antrieb 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8472 Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber max. Drehmoment 54 Nm - Antrieb 6
BGS 8472 Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber max. Drehmoment 54 Nm - Antrieb 6
Artikel-Nr.:
     492-22899
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8472
EAN/GTIN:
     4026947084725
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber
BGS 8472 Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber max. Drehmoment 54 Nm - Antrieb 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • kleine handlich Druckluftratsche mit 6,3mm (1/4") Vierkant
  • Abluftführung nach hinten
  • Rechts- / Linkumschaltung am Ratschenkopf

technische Daten:

  • max. Drehmoment 54Nm
  • 300 U/m
  • max. Druck 6,3 bar
  • Länge 144 mm
  • inkl. Anschlußnippel auf EURO Schnellkupplung

Anwendungsbereich:

  • Für alle schnellen Montagearbeiten wie Handwerk und leichte Industrie KFZ-Reparaturdienst und Reifenservice, Montage in Kleinserien geeignet

Pflege und Wartungshinweis:

  • Zur Pflege und Erhaltung der Garantieleistung empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Luftöl. Dieses Öl ist zur Schmierung der inneren Bauteile wichtig!
Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber - NEU
max. Drehmoment 47 Nm - Antrieb 1/4"
  • Beschreibung:
    • kleine handlich Druckluftratsche mit 1/4" Vierkant
    • Abluftführung nach hinten
    • Rechts- / Linkumschaltung am Ratschenkopf
    • max. Drehmoment 47 Nm
    • max. Druck 6,3 bar
    • 260 U/min
    • Länge 180 mm
    • inkl. Anschlußnippel auf EURO Schnellkupplung
  • Anwendungsbereich:
    • Für alle schnellen Montagearbeiten wie Handwerk und leichte Industrie KFZ-Reparaturdienst und Reifenservice, Montage in Kleinserien geeignet
  • Pflege und Wartungshinweis:
    • Zur Pflege und Erhaltung der Garantieleistung empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Luftöl. Dieses Öl ist zur Schmierung der inneren Bauteile wichtig! Siehe Angebot in unserem eBay Shop!
Weitere Suchbegriffe: BGS 8472 Druckluft Ratsche Ratschenschrauber max. Drehmoment 54 Nm - Antrieb 6, 3mm (1/4") Druckluftratsche Knarre Druckluftknarre Druckluftratsche Montagearbeiten Handwerk leichte Industrie KFZ-Reparatur Reifenservice Montage Kleinserien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
Frei Haus
ab € 82,21*
€ 103,21*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 86,56*
€ 107,65*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8473
ab € 84,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.