Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT 8000 Kartuschenpistole für Kartuschen bis 310ml - 8951070000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RODCRAFT 8000 Kartuschenpistole für Kartuschen bis 310ml - 8951070000
RODCRAFT 8000 Kartuschenpistole für Kartuschen bis 310ml - 8951070000
RODCRAFT 8000 Kartuschenpistole für Kartuschen bis 310ml - 8951070000
Artikel-Nr.:
     492-2259
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951070000
EAN/GTIN:
     4030178800009
Suchbegriffe:
Druckluft Kartuschenpresse
Druckluft-Auspresspistole
Druckluft-Kartuschenpistole
pneumatische Kartuschenpistole
RODCRAFT RC8000 Kartuschenpistole bis 310ml Modell 8951070000

Beschreibung:

  • sehr beliebte und extrem robuste Kartuschenpistole mit Stahlzylinder für Kartuschen bis 310mm und einer Größe bis zu 220 x 50mm
  • für Papp-, Alu- und Kunststoffkartuschen
  • mit regelbarem Luftfluß und Druckentlastung zur präzisen Endabschaltung ohne nachträglichen Materialaustritt
  • für dauerelastische Dichtmassen, Silikon, Einkomponentenkleber, Klebepasten, Spachtelmasse, Fugenkitte, Autospachtelmassen, Fette etc.
  • nicht für Scheibendichtmasse / Scheibenkleber geeignet (diese Stoffen sind extrem zäh und erfordern eine höhere Presskraft, die mit dieser Pistole nicht erreicht werden kann)
  • nicht für Beutelware geeignet

Technische Angaben:

  • Kartusche 220 x 50 mm
  • Gewicht: 1.1 kg
  • Schlauchdurchmesser  8 mm
  • max.Druck 2-4 bar
  • Luftverbrauch: 0.8 l/Hub
  • Luftanschluss: 11mm (1/4") Innengewinde
  • Vibration: 2.5 m/s
  • Klassifizierung: 1 - normale Ansprüche
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Kartuschenpresse, Hand-Kartuschenpistole, Hand-Kartuschenpresse, Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Spritzpistole, spritzpistole, RODCRAFT UBS Kartuschenpistole RC8000 für Kartuschen bis 310ml Rodcraft Werkzeuge RODCRAFT USB/Kartuschenpistolen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,94*
€ 90,36*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 69,28*
€ 90,75*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.