| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-22518 Herst.-Nr.: 9045 EAN/GTIN: 4026947090450 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BGS 9045 KFZ-Befestigungsclip-Sortiment für VW, Audi, Volvo, Chrysler, Ford & Mercedes, 350 teilig Beschreibung: - ein umfangreiches Sortiment an verschiedenen Halteclips Spreiznieten
- geeignet für Innenraum, Verkleidungen
- entsprechen den original Clipsen von VW, Audi, Volvo, Chrysler, Ford & Mercedes
- Material: Kunststoff
Lieferumfang: - 40 x Spreizclip 10 x 7 x 5 mm, schwarz - vergleichbar mit Mercedes OE A00099903492, Peugeot OE 790307216
- 30 x Spreizclip 13 x 14 x 8 mm, schwarz - vergleichbar mit Mercedes OE A0009903792
- 40 x Spreizclip 12,3 x 17,5 x 8,4 mm, grau - vergleichbar mit VW & Audi OE N0385501, Peugeot 7814.24
- 20 x Spreizclip 16 x 12 x 8 mm, schwarz - vergleichbar mit VW OE N16186729901C
- 30 x Spreizclip 9,9 x 10,7 x 6,1 mm, schwarz - vergleichbar mit Mercedes OE A0009908492
- 20 x Spreizclip 18 x 16 x 7,4 mm, grau - vergleichbar mit Chrysler OE 25524005
- 25 x Spreizclip 15,8 x 11,1 x 6,3 mm, schwarz - vergleichbar mit Ford OE 383142S
- 20 x Spreizclip 16 x 14 x 6 mm, schwarz - vergleichbar mit Volvo OE 1268176
- 30 x Spreizclip 11,3 x 7 x 5 mm, weiß - vergleichbar mit GM OE 14005089
- 20 x Spreizclip 16 x 14 x 9 mm, schwarz - vergleichbar mit Volvo OE 9133417
- 40 x Spreizclip 14,8 x 9,7 x 6,6 mm, schwarz - vergleichbar mit VAG 8N0863788
- 35 x Spreizclip 10 x 12 x 5 mm, schwarz - geeignet für universelle Verwendung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 26,49* | € 35,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 26,55* | € 35,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 26,49* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|