Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3320 Druckluft Schlagschrauber für Glühkerzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3320 Druckluft Schlagschrauber für Glühkerzen
BGS 3320 Druckluft Schlagschrauber für Glühkerzen
BGS 3320 Druckluft Schlagschrauber für Glühkerzen
BGS 3320 Druckluft Schlagschrauber für Glühkerzen
BGS 3320 Druckluft Schlagschrauber für Glühkerzen
BGS 3320 Druckluft Schlagschrauber für Glühkerzen
BGS 3320 Druckluft Schlagschrauber für Glühkerzen
BGS 3320 Druckluft Schlagschrauber für Glühkerzen
BGS 3320 Druckluft Schlagschrauber für Glühkerzen
BGS 3320 Druckluft Schlagschrauber für Glühkerzen
Artikel-Nr.:
     492-22504
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3320
EAN/GTIN:
     4048769017446
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluftschlagschrauber bgs
druckluft schlagschrauber
BGS 3320 Druckluft Schlagschrauber für Glühkerzen

Beschreibung:

  • das Werkzeug ermöglicht eine Demontage festsitzender Glühkerzen durch leichte Schlag-Dreh-Wirkung
  • ist auch einsetzbar an anderen Verschraubungen bei denen ein geringes Löse-Drehmoment von Vorteil ist
  • es sind 4 Drehmoment-Stufen einstellbar auf ca. 20 - 30 - 40 - 50 Nm um das Abreiß-Risiko für die Glühkerzen zu minimieren
  • Drehmoment-Einstellung möglich im Rechts- und Linkslauf
  • handlich durch geringes Gewicht und kleine Abmessungen

Lieferumfang:

  • 5 x tiefe Kraft-Einsätze in 8, 9, 10, 11 und 12mm
  • 1 x Verlängerung
  • 1 x Gelenk

Technische Daten:

  • Antrieb: 6,3mm (1/4")
  • Arbeitsdruck:  6,2 bar
Weitere Suchbegriffe: BGS 3320 Druckluft-Schlagschrauber für Glühkerzen Druckluftschlagschrauber Druckluft Schlagschrauber Werkzeug Werkzeuge Verschraubungen Jumbo-Hammer Schlagwerk Druckluftwerkzeug Druckluftantrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,50*
€ 186,13*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,05*
€ 194,03*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 157,05* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.