Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9337 Elektro Poliermaschine max. 3000 U/min 1300 W Ø180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9337 Elektro Poliermaschine max. 3000 U/min 1300 W Ø180mm
BGS 9337 Elektro Poliermaschine max. 3000 U/min 1300 W Ø180mm
BGS 9337 Elektro Poliermaschine max. 3000 U/min 1300 W Ø180mm
Artikel-Nr.:
     492-22429
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9337
EAN/GTIN:
     4026947093376
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
BGS 9337 Elektro Poliermaschine max. 3000 U/min 1300 W Ø180mm

Beschreibung:

  • geeignet zum ermüdungsfreien Polieren großer Oberflächen
  • inkl. Polierteller mit Klettsystem, Ø 180 mm und Polierhaube, Ø 180 mm

Technische Daten:

  • Leerlaufdrehzahl: 600-3000 U/min
  • Leistung: 1300 Watt
  • Schalldruckpegel max. 89 dB(A)
  • Schallleistungspegel max.:100 dB(A)
  • Tellerdurchmesser: Ø180mm
  • Hauptwellengewinde: M14
  • Schwingungspegel: ahd = 8,88 m/s² | K = 1,5 m/s²
  • Schutzklasse: II
  • Länge mit Teller: 500mm
  • Höhe mit Teller: 130mm
  • Kabellänge: 2000mm
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, bgs poliermaschine, polierer, BGS 9337 Elektro Poliermaschine max. 3000 U/min 1300 W Ø180mm Elektro-Poliermaschine Polieren große Oberflachen elektrische Poliermaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 87,24*
€ 108,46*
4 Tage
62
Frei Haus
ab € 87,37*
€ 108,46*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 94,56*
€ 116,11*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
9337-1
ab € 25,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.