Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2316 Aufsteckschiene mit 7 Clips für Nüsse mit Vierkant 6,3mm (1/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2316 Aufsteckschiene mit 7 Clips für Nüsse mit Vierkant 6,3mm (1/4")
BGS 2316 Aufsteckschiene mit 7 Clips für Nüsse mit Vierkant 6,3mm (1/4")
Artikel-Nr.:
     492-22248
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2316BGS
EAN/GTIN:
     4026947023168
Suchbegriffe:
BGS 2316 Aufsteckschiene mit 7 Clip...
3mm (1/4") Clipleiste Aufsteckschie...
BGS 2316 Aufsteckschiene mit 7 Clips für Nüsse mit Vierkant 6,3mm (1/4")

Beschreibung:

  • Aufsteckschiene aus Metall mit 7 Reitern / Clips
  • schafft Ordnung in der Werkstatt
  • für Nüsse mit Antrieb 6,3mm (1/4")
  • mit 2 Bohrungen zum Anschrauben
  • Material: Chrom Vanadium
  • Länge: 150mm
  • Breite: 20mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,76*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 9,94*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2120
ab € 3,84*
Ähnlich
BGS Technic
2317
ab € 2,56*
Ähnlich
BGS Technic
2318
ab € 2,74*
Ähnlich
BGS Technic
2330
ab € 3,59*
Ähnlich
BGS Technic
2540
ab € 3,67*
Ähnlich
BGS Technic
3460
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.