Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6948 Schlüssel für Ölfilter für Mercedes-Benz Actros Atego Axor Econic SW 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6948 Schlüssel für Ölfilter für Mercedes-Benz Actros Atego Axor Econic SW 46
BGS 6948 Schlüssel für Ölfilter für Mercedes-Benz Actros Atego Axor Econic SW 46
BGS 6948 Schlüssel für Ölfilter für Mercedes-Benz Actros Atego Axor Econic SW 46
Artikel-Nr.:
     492-22181
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6948
EAN/GTIN:
     4026947069487
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
bgs ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
 BGS 6948 Schlüssel für Ölfilter für Mercedes-Benz Actros Atego Axor Econic SW 46mm

Beschreibung:

  • Werkzeug zum Lösen und Anziehen von Ölfiltern
  • geeignet für Mercedes-Benz Actros, Atego, Axor, Econic
  • für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/8"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Bruttogewicht: 204g
  • Länge: 29,5mm
  • Schlüsselweite: 46mm

geeignet für:

  • Mercedes-Benz LKW Baureihe:
    • Actros
    • Atego
    • Axor
    • Econic

HINWEIS:

  • Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist.
  • Die Werkzeugnummern sind entscheidend.
  • Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein.
Weitere Suchbegriffe: Ölfilter-Schlüssel Schlüssel für Ölfilter Ölfilterschlüssel für Mercedes-Benz Actros Atego Axor Econic SW 46mm KFZ-Werkzeuge Werkzeug NFZ Nutzfahrzeuge LKW Spezialwerkzeug BGS 6948
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
354
€ 4,90*
ab € 34,88*
€ 46,68*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 35,95*
€ 47,88*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.