Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6829 Druckluft Schlagschrauber 12,5mm (1/2") max. 1200Nm zum Reifenwechsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6829 Druckluft Schlagschrauber 12,5mm (1/2") max. 1200Nm zum Reifenwechsel
BGS 6829 Druckluft Schlagschrauber 12,5mm (1/2") max. 1200Nm zum Reifenwechsel
BGS 6829 Druckluft Schlagschrauber 12,5mm (1/2") max. 1200Nm zum Reifenwechsel
BGS 6829 Druckluft Schlagschrauber 12,5mm (1/2") max. 1200Nm zum Reifenwechsel
BGS 6829 Druckluft Schlagschrauber 12,5mm (1/2") max. 1200Nm zum Reifenwechsel
Artikel-Nr.:
     492-21952
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6829
EAN/GTIN:
     4026947068299
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluftschlagschrauber 1200nm
druckluft schlagschrauber
BGS 6829 Druckluft Schlagschrauber 12,5mm (1/2") 1200Nm

Beschreibung:

  • leistungsstarker Schlagschrauber für Montage / Demontageaufgaben
  • liegt sehr gut in der Hand
  • auch geeignet zum Reifenwechsel / Felgenwechsel an PkW
  • Lieferung inkl. Adapter auf EURO SChnellkupplung

Wichtiger HINWEIS zum Betrieb:

  • ein Druckluftwerkzeug MUSS mit Luftöl betrieben werden, um die innere Schmierung sicherzustellen!
  • dies Öl ist NICHT im Lieferumfang enthalten

technische Daten:

  • Abtriebsvierkant: 12,mm (1/2")
  • Arbeitsdrehmoment max.: 610Nm
  • Arbeitsdrehmoment min.: 160Nm
  • max. Lösemoment (Linkslauf): 1200Nm
  • max. Drehmoment (Rechtslauf): 610Nm
  • Vibrationspegel: ahd = 8,47m/s² / K = 1,33m/s²
  • empfohlener Schlauchdurchmesser: 10mm (3/8")
  • Länge (mit Vierkant): 185mm 
  • Länge (ohne Vierkant): 182,5mm
  • Betriebsdruck: (90 PSI) 6,3bar
  • CE-Norm: Ja
  • Drehzahl max.: 7500 U/min
  • Druckluftanschluss: 1/4"
  • Gewicht: 2,1kg
  • Luftverbrauch: 142,5 l/min
  • Schalldruckpegel max.: 95,16dB(A)
  • Schallleistungspegel max.: 106,16dB(A)
Weitere Suchbegriffe: druckluftschlagschrauber bgs, Druckluft Schlagschrauber Druckluft-Schlagschrauber Druckluftschlagschrauber 12, 5mm 1/2" 1200Nm Werkzeug Verschraubungen Schlagwerk Jumbohammer Druckluftwerkzeug Druckluftantrieb BGS 6829
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
Frei Haus
ab € 79,18*
€ 99,08*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 84,40*
€ 105,76*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.