Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9496 Satz Flüssigkeits Handpumpen 350 ml 3 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9496 Satz Flüssigkeits Handpumpen 350 ml 3 teilig
BGS 9496 Satz Flüssigkeits Handpumpen 350 ml 3 teilig
BGS 9496 Satz Flüssigkeits Handpumpen 350 ml 3 teilig
Artikel-Nr.:
     492-21947
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9496
EAN/GTIN:
     4026947094960
Suchbegriffe:
BGS 9496 Satz Flüssigkeits Handpump...
BGS 4067 Handpumpe, 200 ml

Beschreibung:

  • zum Absaugen, Auffüllen und Umfüllen
  • geeignet für Bremsflüssigkeit, Kühlsystem-Frostschutz, Servolenkungs-Flüssigkeit, Getriebeöl, Motoröl
  • NICHT geeignet für leicht entzündliche Flüssigkeiten wie z. B. Benzin

Lieferumfang:

  • Flüssigkeits-Handpumpe 350 ml mit Absperrventil und Schlauchanschluss
    • inkl. Schlauch 11 x 300 mm
    • Kunststoffrohr 9,8 x 300 mm
    • Abmessungen: 381 x 75 x 75 mm
  • 2 Flüssigkeits-Handpumpen 350 ml mit Umfüllfunktion und Schlauchanschluss
    • saugt Flüssigkeit aus den angeschraubten 1L Behälter oder alternativ aus einem beliebigen anderen Behälter
    • inkl. Schlauch 13 x 370 mm & 15 x 150 mm
    • Abmessungen (inkl. 1L Behälter): 381 x 225 x 102 mm
  • mit praktischer und einfach zu montierender Kunststoffwandhalterung
  • Matrial: Polypropylen (PP)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 109,36*
€ 135,79*
5 Tage
63
Frei Haus
ab € 109,12*
€ 135,79*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.