| |
|
| Artikel-Nr.: 492-21849 Herst.-Nr.: 5103-TB80 EAN/GTIN: 4048769036621 |
| |
|
| | |
| BGS 5103-TB80 Bit T-Profil T80 mit Bohrung Länge 110mm Antrieb 12,5 mm (1/2") Beschreibung: - Torx Bit mit Stirnlochbohrung
- mit Rändelung
technische Angaben: - Größe: TORX TX80 mit Bohrung
- Antrieb: 12,5mm (1/2")
- Länge 110 mm
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, bit torx tx80, bit (torx®), bgs bit torx, BGS 5103-TB80 Bit T-Profil T80 mit Bohrung Länge 110mm Antrieb 12, 5 mm (1/2") TX80 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,71* | € 11,17* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,26* | € 14,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|