Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7103 IMPACT Nuss für Radmutter mit Schoneinsatz 21mm lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7103 IMPACT Nuss für Radmutter mit Schoneinsatz 21mm lange Ausführung
BGS 7103 IMPACT Nuss für Radmutter mit Schoneinsatz 21mm lange Ausführung
Artikel-Nr.:
     492-21653
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7103
EAN/GTIN:
     4026947071039
Suchbegriffe:
BGS 7103 IMPACT Nuss für Radmutter ...
5mm (1/2") Nuss Radmutter Anziehen ...
BGS 7103 IMPACT Nuss für Radmutter mit Schoneinsatz 21mm lange Ausführung

Beschreibung:

  • Geeignet für den Betrieb mit Schlagschraubern oder per Hand
  • Durch die speziell abgerundeten Ecken ("Pro-torque") wird die volle Kraft nur über die Flanken der Mutter übertragen und schont somit die Ecken
  • Die Schoneinsätze haben außen eine Kunststoffschonhülle, die bei der Montage die Felgen Beschädigungen schützt
  • Schutzhüllen stehen vorn etwas über, sodass auch der vorderer Teil beim Aufsetzen auf die Felge geschützt wird
  • Schutzhüllen auswechselbar (BGS 7206 Kunststoffhülse / Schutzhülle / Schutzhülse )
  • extra lange Ausführung für Tiefbett Felgen

Daten:

  • Material: Chrom-Molybdän
  • Größen: 21mm
  • Antrieb: 12,5mm (1/2")
  • extratiefe Ausführung: 18mm nutzbare Tiefe
  • Länge: 150mm
  • Durchmesser mit Kunststoffeinsatz: 31mm
  • mit Kugelfangrille und Bohrung
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40 Tage
    nicht lagernd
    € 6,90*
    ab € 18,17*
    € 25,79*
    Lager 492
    unbekannt
    € 5,95*
    ab € 21,37*
    € 29,87*
    Preise: Lager 492
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,87*
    € 35,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,30*
    € 32,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,42*
    € 31,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,37*
    € 25,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 492
    Versand: Lager 492
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 170,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.