Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3089 Magnetheber flexibel Länge 500mm Zugkraft 0,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3089 Magnetheber flexibel Länge 500mm Zugkraft 0,5 kg
BGS 3089 Magnetheber flexibel Länge 500mm Zugkraft 0,5 kg
BGS 3089 Magnetheber flexibel Länge 500mm Zugkraft 0,5 kg
BGS 3089 Magnetheber flexibel Länge 500mm Zugkraft 0,5 kg
BGS 3089 Magnetheber flexibel Länge 500mm Zugkraft 0,5 kg
Artikel-Nr.:
     492-21183
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3089
EAN/GTIN:
     4026947030890
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnet-heber bgs
magnet heber
BGS 3089 Magnetheber flexibel Länge 500mm Zugkraft 0,5 kg

Beschreibung:

  • Magnetheber mit einer flexiblen Welle
  • Zugkraft bis 500 g
  • extra schlanker Magnetkopf Ø 6 mm
  • 2-Komponenten-Griff
Weitere Suchbegriffe: BGS 3089 Magnetheber flexibel Länge 500mm Zugkraft 0, 5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,35*
€ 13,95*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 9,42*
€ 13,95*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
70025
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.