| |
|
| Artikel-Nr.: 492-2114 Herst.-Nr.: 29038 EAN/GTIN: 4006274290389 |
| |
|
| | |
| PROXXON Nr. 29038 Falzenformfräser 6,4 mm Proxxon Nr. 29038 Beschreibung: - Holzprofilfräser aus Wolfram-Molybdän-Chrom-Vanadium-Stahl
Anwendungsbereich: - Zum Fräsen von Falzen und Kanten in Weichholz, Hartholz und Kunststoff
Abmessungen: - Kopf: Durchmesser 6,4mm
- Schaftdurchmesser: 3,2mm
- Optimale Arbeitsdrehzahl: ca. 12.000 - 20.000 U/min
- Zulässige Höchstdrehzahl: 30.000 U/min
Ist auch Bestandteil des Holzprofilfräser-Set Nummer 29020 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 3,05* | € 4,40* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,04* | € 4,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,18* | € 4,81* | | | | Lager 492 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,54* | € 6,71* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,16* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|