Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3088 Magnetheber Länge 670mm Zugkraft 2,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3088 Magnetheber Länge 670mm Zugkraft 2,2 kg
BGS 3088 Magnetheber Länge 670mm Zugkraft 2,2 kg
Artikel-Nr.:
     492-21104
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3088
EAN/GTIN:
     4026947030883
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber
BGS 3088 Magnetheber Länge 670mm Zugkraft 2,2 kg

Beschreibung:

  • Zugkraft bis 2200 g
  • ausziehbar
  • Kopf-Ø 13 mm
  • Griff mit Gürtelclip
Weitere Suchbegriffe: BGS 3088 Magnetheber Länge 670mm Zugkraft 2, 2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,43*
€ 14,00*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 9,37*
€ 14,00*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.