Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT 6610 Uni Cutter verstärkte Ausführung - 8951074000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT 6610 Uni Cutter verstärkte Ausführung - 8951074000
RODCRAFT 6610 Uni Cutter verstärkte Ausführung - 8951074000
RODCRAFT 6610 Uni Cutter verstärkte Ausführung - 8951074000
Artikel-Nr.:
     492-2095
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951074000
EAN/GTIN:
     4030178600173
Suchbegriffe:
rc6610
Oszilationsschneider
Scheibenausschneider
6610
RODCRAFT Uni Cutter verstärkte Ausführung RC6610 Modell: 8951074000

Beschreibung:

  • leistungsstarke Ausführung zum Ausschneiden geklebter Autoscheiben
  • ebenfalls geeignet für die Altbausanierung
  • mit drehbarem, seitlichen Handgriff
  • stufenlos verstellbare Messerschwingzahl
  • Lieferung ohne Messer
  • der Unterschied zum Modell 6605 ist ein stärkerer Motor!

    Technische Daten:

    • Aufnahme Werkzeug e=22 mm
    • Schwingzahl 20000 U/min
    • Gewicht 1.3 kg
    • Schlauchdurchmesser 8 mm
    • max.Druck 6.3 bar
    • Luftverbrauch durchschn. 500 l/min
    • Luftverbrauch kontin. 800 l/min
    • Luftanschluss 1/4 Zoll IG
    • Geräusch LpA 80.2 dB(A)
    • Vibration 3.6 m/s²
    • Klassifizierung 3 - sehr hohe Ansprüche

     

        Weitere Suchbegriffe: 6610re
        Die Konditionen im Überblick1
        Lieferzeit
        Lagerstand
        Preis
        ab € 412,32*
          
        Preis gilt ab 500 Pakete
        1 Paket enthält 1 Stück (ab € 412,32* pro Stück)
        Konditionen selbst auswählen
        Artikel empfehlenArtikel merken
        Staffelpreise
        Bestellmenge
        Netto
        Brutto
        Einheit
        1 Paket
        € 493,97*
        € 587,82
        pro Paket
        ab 2 Pakete
        € 486,26*
        € 578,65
        pro Paket
        ab 5 Pakete
        € 448,91*
        € 534,20
        pro Paket
        ab 10 Pakete
        € 428,65*
        € 510,09
        pro Paket
        ab 500 Pakete
        € 412,32*
        € 490,66
        pro Paket
        * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
        UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
        Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.